Beli impedance meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tenmars Battery Impedance Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Tenmars Battery Impedance Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    - Measuring method: Impedance (AC four-terminal method).- A/D conversion: Dual slope method.
    atribut:
    • Display: LCD display and LEDs (comparator output)
    • Open-Circuit Terminal Voltage (V): 7.0 p-p max
    • Input Over Range: Screen displays “OL”
    • Low Battery Detection: Screen displays
    • Auto Power OFF: The meter will turn off automatically after about 15 minutes of inactivity, allows user to set the inactive time (01-99 minutes)
    • Comparator Setting: High and Low limits of the comparators impedance and voltage
    • Manual and Auto Continuous Data Logging: 9999 sets
    • Number of Comparator Setting: 99 sets
    • Sampling Rate (s): 2
  2. CONSTANT Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)
    Mulai

    Rp2.199.900

    CONSTANT Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)
    atribut:
    • Display: backlit LCD Screen
    • Storage Temperature (°C): -20-70 (-4-158°F)
    • Operating Temperature (°C): 0-50 (32-122°F)
  3. FLUKE Lithium-Ion Battery
    Mulai

    Rp7.599.900

    FLUKE Lithium-Ion Battery
    Deskripsi:
    Replacement or spare high-capacity 7.4 V 3000MAH Li-ion battery for Fluke 500 Series Battery Analyzers.
    atribut:
    • Compatible for: Fluke 500 Series Battery Analyzers
    • Max Battery Capacity (mAh): 3000
    • Max Voltage Capacity (V): 7.4
  4. DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)
    Deskripsi:
    Accessories tambahan yang didapat:- 1 Roll kertas print- Detatchable test lead- 6 AA baterai- Heavy duty blow model case
  5. Agilent Portable LCR Meter
    Mulai

    Rp16.999.900

    Agilent Portable LCR Meter
    atribut:
    • Interface: IR-USB
    • Size (mm): 87x41x184
    • Supported OS: Windows(R)XP/VistaTM/7
    • Accessories: Test lead with alligator clip (red, black)x1
    • Accuracy (%): 0.2
    • Measurement Speed (time/s): 1
    • Package Size (mm): 115x65x220
  6. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  7. Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)
    Mulai

    Rp329.900

    Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)
    Deskripsi:
    -Baterai tester adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kapasitas dan kualitas baterai. selain itu alat ukur ini merupakan alat check utama yang paling cepat untuk menentukan kualitas bateri selain pengukuran berat jenis menggunakan hidrometer. hal ini bisa kita amati dari penunjuk yang tertera pada skala ukuran apakah baterai tersebut masih memiliki kekuatan atau tidak. Penggunaan baterai tester ini akan jauh lebih lengkap apabila pengamat melengkapi pengamatan menggunakan hidrometer. meskipun secara umum alat ini sudah bisa menentukan kualitas baterai, tetapi untuk jauh lebih dalam memeriksa berat jenis larutan H2SO4 yang ada pada baterai. penggunaan alat ini biasanya adalah bengkel baterai atau accumulator.
  8. Nespresso Kopi Kapsul Volluto
    Mulai

    Rp169.900

    Nespresso Kopi Kapsul Volluto
    Deskripsi:
    Nespresso Volluto Coffee capsule (Kopi Kapsul) - 10 KapsulVolluto merupakan kopi favorit sepanjang masa, volluto adalah salah satu campuran Nespresso tertua, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1986 dengan nama Bolero. Terbuat dari biji kopi Arabica berasal dari Brazil dan Colombia menghasilkan kopi dengan sedikit rasa manis dan harum.Notes: Fruity, Cereal​.Bitterness 2 of 5​Acidity 3 of 5​Roastiness 2 of 5​Body 2 of 5Kafein 64mg​ per cangkirBaik disajikan sebagai: Espresso (40ml), dinikmati dengan susu​.
    atribut:
    • Variant: Volluto
  9. CTEK Battery Lithium Charger
    Mulai

    Rp4.999.900

    CTEK Battery Lithium Charger
    Deskripsi:
    12V | Automatic charging of Lithium (12V LiFePO4) batteries The LITHIUM XS is specially designed for Lithium (12V LiFePO4) batteries. With up to 5A of charge current available, it can charge LiFePO4 batteries from 5Ah to 60Ah and maintain up to 120Ah. It’s easy to use – just connect it and charging starts immediately. There’s no need to disconnect your battery and any low voltage protection electronics will be reset automatically. The LITHIUM XS is a ‘connect and forget’ charger with 8 charging steps, a testing sequence that tells you if the battery can take and retain the charge, a unique maximisation step to restore full capacity and patented maintenance charging for maximum performance, even after months of inactivity.
    atribut:
    • Input Voltage (VAC): 220-240
    • Battery Types (V): 12, LiFePO₄
    • Degree of Protection: IP65
    • Voltage Output (V): 13.8/14.4
    • Input Frequency (Hz): 50-60
    • Ambient Operating Temperature (°C): -20 to +50
    • Back Current Drain (Ah/month): Corresponding To Less Than 1
    • Battery Capacity (AH): 5-120
    • Battery Chemistry: Lithium-Ion
    • Battery Voltage (V): 12
    • Charging Category: AC Charging
    • Current Output (A): 5.0
    • Input Current (A): 0.65
  10. JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)
    66%
    Mulai

    Rp30.900

    JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)
    atribut:
    • Material (Main Unit): plastic
    • Overall Length (mm): 165
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)
    Mulai

    Rp409.900

    KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)
    Deskripsi:
    Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
  12. TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991
    atribut:
    • Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
    • Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
    • Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
    • Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
  13. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  14. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp2.899.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  15. DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)
    Mulai

    Rp4.399.900

    DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)
    Deskripsi:
    Accessories-tambahan-yang-didapat:--2-Roll-kertas-print-,-Detatchable-test-lead-,-4-AA-baterai-,-Heavy-duty-blow-model-case
    atribut:
    • Operation Range (CCA): 40 - 2000
    • Dimensions (LxWxH) (mm): Approx 275x135x80
    • Application: 6V & 12V Batteries, 12V START-STOP Batteries, 12V & 24V Charging/Starting System
    • Detachable Test Lead (inch): 70
    • Thermal Printer: Integrated
    • Volt Meter (V): 1.5 - 30
  16. FLUKE Sound Level Meter
    Mulai

    Rp8.999.900

    FLUKE Sound Level Meter
    Deskripsi:
    The Fluke 945 Sound Level Meter has been designed to meet the measurement requirements of safety Engineers, Health, Industrial safety offices and quality control in a wide variety of industrial environments. It offers two types of measurements: A weighting and C weighting. The A weighting is for general noise sound level and the C weighting is for measuring sound level of acoustic material control in various environments. The Fluke 945 conforms to the IEC651 Type 2, ANSI S1.4 Type 2, and JISC1502 requirements for Sound Level Meters. Applications: - Environmental Health and Safety testing and verification. - Sound testing for education environments. - Heavy and light industry sound testing. - Healthcare environment testing. - Safety testin.
    atribut:
    • Display: 0.1 dB steps on 4-digit LCD screen
    • Frequency Response: From 31.5 Hz to 8 kHz
    • Safety Standard: CE, designed to meet IEC651 Type2, ANSI S1.4 Type 2
    • Microphone: 0.5-inch electric condenser microphone
    • Time Weighting: Fast slow
Daftar Harga impedance meter Terbaru March 2026
Tenmars Battery Impedance Tester (Alat Tes Aki)Rp18.999.900
CONSTANT Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)Rp2.199.900
Hioki Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp43.999.900
FLUKE Lithium-Ion BatteryRp7.599.900
DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)Rp1.399.900
Agilent Portable LCR MeterRp16.999.900
DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)Rp9.499.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)Rp329.900
Nespresso Kopi Kapsul VollutoRp169.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)